suzukid 半自動溶接機のおすすめ人気ランキング

2026/01/05更新
98件の「suzukid 半自動溶接機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「100V用コンセント」、「リンカーン溶接機」、「SUZUKID」などの商品も取り扱っております。
誰もが簡単に溶接を楽しめるを基盤にトランス式からインバーター方式の半自動溶接機です。指定した設定において最適な溶接条件を自動調整するシナジー機能付きです。薄板溶接が可能となり、0.6mmノンガスワイヤが使用できます。トリガスイッチを約3秒間押すことで、スピーディーにワイヤをトーチの先端まで送給。(インチング機能)。手棒溶接機能も搭載。
用途100V専用半自動溶接機。 定格周波数(Hz) 50/60Hz 本体質量(kg) 7.5 定格入力電圧(V) 単相100 適合ワイヤ径(Φmm) 0.6、0.8 適合溶接棒(mm) 1.4、1.6、2.0 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×410×350 定格使用率(%) 35(100V) 溶接板厚(mm) 鉄0.6~3.2・ステンレス0.8~1.5 出力調整 DC30~100A/DC10~60A(100V)(半自動/手棒)
1セットほか
51,980 税込57,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量、100V専用インバータノンガス半自動溶接機です。トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。電流調整ダイヤルと電圧調整ダイヤルがそれぞれ独立しており、より細かく溶接条件の設定が可能。視認性に優れた専用樹脂ノズルを採用しています。安心、安全にご使用いただける電気用品安全法(PSE)および放射ノイズを低減するEMIに対応。
用途トーチスィッチを握ると通電する安全設計、アークのご発生を防止します。 定格出力電流(A) 80 使用率(%) 35 電源コード(m) 2 適合ワイヤ径(Φmm) 0.8 定格入力電流(A) 24.4 無負荷電圧(V) 19.5 定格入力容量(kVA) 2.44
1台
32,980 税込36,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的な高圧シールドガスを一切必要とせず、半自動溶接を可能にしました。また、ノンガスなので、防風対策が不要で野外での作業に最適です。 小型ながら高出力トルクのワイヤーフィードモーターを採用。耐久性の向上とスムーズなワイヤー送給を実現しました。 標準装備のの極細ノズル、溶接ポイントがとても見やすく、角スミ溶接に最適です。 4段階切替による出力の微調整が可能です。 便利なケーブルハンガーが付いているので、ケーブルをコンパクトにまとめて、移動や保管に最適。 使用率オーバー防止機能搭載で、使いすぎによる内部トランスの焼損の心配がありません。
電源(V) 100/200 定格周波数(Hz) 50/60兼用 定格二次電流(A) DC30~140 絶縁階級 H種 溶接方法 ノンガスワイヤ溶接 適合板厚 ノンガス軟鋼:0.8~6.0mm。(100V・15A使用で0.8~3mm)(100V・40A使用で最大6mm)(200V・20A使用で最大6mm)。ノンガスステンレス:0.8~4.0mm
1台
149,800 税込164,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

純正のワイヤを使用する事で、ガスを使わずに軟鋼とステンレスの溶接が可能。またガスを使ってステンレス・アルミ等も扱える万能タイプでDIYユーザーからプロユーザーまで幅広く使用可能。 アルミ溶接はアルゴンガス、軟鋼・ステンレス溶接は混合ガス、または炭酸ガスを用いて、スパッタが少なく仕上がりのきれいな溶接が可能。 強制空冷ファンが登載されているので、熱による故障を防止します。 使用率オーバー防止機能が稼働している間は、メインスイッチのオレンジランプが点灯してお知らせします。 アースクリップ付きコード・ホルダ付きコードは約2mと作業性のある長さで、本体から離れた位置でも作業が楽に行えます。
定格使用率(%) 10~30 入力電圧(V) AC100 入力電流(A) 15~30 入力電力(KVA) 1.5~3 定格二次電流(A) 90 絶縁階級 H種 寸法(mm) W275×H380×L480 仕様 ワイヤスピード調節ダイヤル・メインスイッチ/使用率オーバー表示ランプ・4段階電流切換スイッチ 定格二次無員付電圧(V):DC30 適合 対応ワイヤーサイズ:PF-01 (軟鋼用0.8Φ)、PF-02 (軟鋼用0.9Φ)、PF-51 (軟鋼用0.8Φ)、PF-52 (軟鋼用0.8Φ)、PF-21(軟鋼用0.6Φ)、PF-22(軟鋼用0.8Φ)、PF-12(ステンレス用0.8Φ)、PF-31(ステンレス用0.8Φ)、PF-41(アルミ用0.8Φ) 対応ガスセット:アルミ溶接ガスボンベセットMIS-100,ステンレス溶接ボンベセットMAS-100,CO2ガスボンベセットMCS-101 トラスコ品番 818-5961 セット内容 アースクリップ(コード1.2m本体付)・トーチ(コード1.8m本体付)・電源コード(1.7m本体付)・2P/100Vアダプター・ワイヤーブラシ&チッピングハンマー・遮光面(フィルタープレート付)・ホースバンド×2 質量(kg) 20.0 タイプ 【100V専用】セミプロ・プロ向け。ノンガス・MIG/MAG兼用 周波数(Hz) 50/60兼用 電源(単相/V) 100 消費電力(kW) 2.5 溶接方法 ノンガス溶接/軟鋼、ステンレス。MAG溶接/軟鋼、ステンレス。MIG溶接/アルミ。CO2溶接/軟鋼 適合板厚 ノンガス軟鋼:0.8~6.0mm。(100V・15A使用で0.8~3.0mm)(100V・30A使用で最大6mm)。ノンガスステンレス:0.8~3.0mm。(100V・30A使用で0.8~2mm)。ソリッド軟鋼:0.7~5.0mm。(100V・15A使用で0.7~3mm)。ソリッドステンレス:0.8~3.0mm。(100V・15A使用で0.8~2mm)。ソリッドアルミ:0.8~3mm。(100V・15A使用で0.8~2mm)
1台
94,980 税込104,478
当日出荷

ノンガス用フラックス入りの溶接ワイヤーです
用途自動車板金、農機具、軽典、建築金物などの一般軟鋼溶接用です。
1パック(500g)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

持ち運びに便利な小型・軽量設計。 0.8mmから薄板溶接が可能。 定格使用率20% ホットスタート機能でアークスタートも良好。 異常温度保護機能(加熱センサー)付。 50/60Hz共用。
使用率(%) (溶接棒径1.0/1.2mm)100~80、(1.4/1.6mm)80~30、(2.0)30~20 付属品 ホルダー付コード(本体直付2.0m)、アースクリップ付コード(本体直付2.0m)、100Vアダプター、手持遮光面(カバープレート・フィルタープレート付)、電源コード(本体直付2.0m、接地2P-15A-125Vプラグ付) トラスコ品番 818-6006 質量(kg) 5.5 適合板厚(mm) (溶接棒径1.0/1.2mm)0.8~1.2、(1.4/1.6mm)1.2~3.0、(2.0)2.0~4.0 定格周波数(Hz) 50/60兼用 定格出力電流(A) 60(10~60) 溶接電流(A) (溶接棒径1.0/1.2mm)10~30、(1.4/1.6mm)30~50、(2.0)50~60 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 132×328×239 定格二次電流(A) DC60(10~60) 定格使用率(%) 20 定格一次電圧(V) 100専用 入力電流(A) (溶接棒径1.0/1.2mm)6~9、(1.4/1.6mm)8~20、(2.0)20~22 定格一次電流(A) 22 定格一次入力(kVA) 2.2
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

作業場所を選ばず様々な溶接シーンに対応できます。視認性に優れた専用樹脂ノズルを装着しています。インチング機能、使用率オーバー防止機能付きです。鉄工アイアンワークに最適です。PRO職人の現場作業にも納得のおすすめ小型軽量の溶接機です。
用途100V専用インバータノンガス半自動溶接機で電流・電圧調整を数値で設定できるデジタルパネルを採用。 ワイヤー径(Φmm) (溶接径ワイヤ)ノンガス軟鋼用0.8径(PF-01/PF-05)、ノンガスステンレス用0.8径(PF-12) 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) 単相100 板厚(mm) (溶接可能)鉄:3(家庭用コンセント(100V15A)からの使用の場合)、鉄0.8~4、ステンレス0.8~1.5 電源コード(m) 3 出力定格容量(kVA) 2.63 定格入力電流(A) 26.3 定格使用率(%) 0.25 出力電流範囲(A) 30-80 関連資料 (11.91MB)
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

半自動(シールドガス/ノンガス)+TIG溶接(リフトスタート方式)+手棒溶接(MMA)に1台で対応が可能な多機能モデルでありながら簡単操作を実現したマルチ溶接機。シナジー機能搭載、溶接モード設定、ワイヤ径の設定、板圧の選択設定ができ、最適な条件で溶接ができます。インバーター制御により薄板溶接、高張力鋼板やブレージングワイヤにも対応します。オプション商品のスプールガンで溶接ができます。手棒(MMA)仕様:電撃防止装置:電撃防止機能のON/OFFが可能。ホットスタート機能付き。アークフォース機能。 。オプションのTIGトーチのご使用でリフトスタート式TIG溶接に対応が可能。 100V/200V兼用機です。LCDパネル採用により操作性がアップします。PFC(力率改善)機能付きです。
セット内容 取説・保証書・半自動トーチ・ホルダーコード・アースクリップコード・アルゴン流量計・ガスホース・ワンタッチガスバルブ・ホースバンド(2個)・チップ交換用金具・スワンネック交換用六角レンチ ケーブル長(m) 電源:7、アースクリップ付き:3 定格周波数(Hz) 50/60 定格入力電圧(V) 単相100/200(自動切替) 定格出力電流(A) 半自動溶接:80(100V)/200(200V)、手棒(MM)溶接:60(100V)/175(200V)、TIG溶接:80(100V)/175(200V) 適合溶接棒(mm) Φ1.6~4.0 定格入力電流(A) 半自動溶接:19(100V)/29.5(200V)、手棒(MM)溶接:17.6(100V)/28.5(200V)、TIG溶接:14.4(100V)/18.8(200V) 定格使用率(%) 40(100V)/25(200V) 溶接板厚(mm) 【半自動溶接】軟鋼100V:0.6~2.5/200V:0.6~6.0(ノンガスワイヤ(1.2Φ)使用時のみ最大7.0)・ステンレス100V:0.6~2.5(ノンガスワイヤ使用時は最大1.5)/200V:0.6~4.0(ノンガスワイヤ使用時は最大3.0)・アルミニウム100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0(スプールガン使用時は最大6.)、【手棒(A)溶接】軟鋼100V:1.2~3.0/200V:1.2~8.0・ステンレス100V:1.2~3.0/200V:1.2~8.0、【TIG溶接】軟鋼100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0・ステンレス100V:1.0~2.0/200V:1.0~5.0 出力調整 半自動溶接:半自動トーチ30A~80A(100V)/30A~200A(200V)・スプールガン(オプション)50A~80A(100V)/50A~200A(200V)、手棒(MMA)溶接:30A~60A(100V)/30A~170A(200V)、TIG溶接:40A~80A(100V)/40A~175A(200V) 定格入力容量(kVA) 半自動溶接:1.9(100V)/5.9(200V)、手棒(MMA)溶接:1.76(100V)/5.7(200V)、TIG溶接:1.44(100V)/3.76(200V)
1台
339,800 税込373,780
当日出荷

用途アーキュリー半自動溶接機補修部品 適合 アーキュリー120,160 部品名称 ソリッド用チップ
1箱(5個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

SUZUKID製の100V専用直流インバータノンガス半自動溶接機です。 適応ワイヤ径はΦ0.8とΦ0.9で、手棒溶接機能が搭載されています。 溶接可能な板厚は、軟鋼1.0~5.0mm、ステンレス0.8~1.2mmです。
用途溶接作業に 付属品 取扱説明書、ゴムプラグ(接地2P-15A-125V)、100Vアダプター、絶縁キャップ、ホルダ付ケーブル2m、アースクリップ付ケーブル2m、収納ケース 定格周波数(Hz) 50/60 本体質量(kg) 5.2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 352×165×205 定格入力電圧(V) 単相100 定格出力電流(A) (半自動溶接)DC100、(手棒溶接)DC80 電源コード(m) 2 適合ワイヤ径(Φmm) 0.8、0.9 適合溶接棒(mm) 1.4、1.6、2.0 定格入力電流(A) (半自動溶接)33.5、(手棒溶接)30 定格使用率(%) 25 出力電流範囲(A) (半自動溶接)DC30~DC100、(手棒溶接)DC15~DC80 溶接板厚(mm) 鉄1~5,ステンレス0.8~1.2 定格入力容量(kVA) (半自動溶接)3.35、(手棒溶接)3
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)半自動溶接機
限定カラーの溶接機です。付属品として、手持ち溶接面(品番P-189)とノズル(1ケ)、チップ(2ケ)がセットになっています。2020グッドデザイン賞を受賞しました。 EMI基準適合商品です。最適な溶接条件を自動設定するシナジー機能、インチング機能、手棒溶接(MMA)機能付きです。Φ0.6ノンガスワイヤの使用で安定した薄板溶接が可能です。チップなどの消耗品の保管に便利な収納ケースを搭載しています。取手には、トーチ、アース、電源などのコードが巻けて、持ち運びに便利です。100V15Aコンセントで0.8mm~3.0mmまでの溶接が可能です。
用途軟鋼、ステンレスの溶接に。 付属品 トーチコード1.8m(本体付)×1本、アースコード2m×1本、溶接棒ホルダーコード2m、100Vプラグ付電源コード3m(本体付・3P→2P変換アダプタ付)×1本 トラスコ品番 611-5601 幅(mm) 185 高さ(mm) 350 奥行(mm) 515 ケーブル長(m) 【アースケーブル】2【ホルダーケーブル】2【二次側】1.8 入力電圧(V) 単相100 出力電流(A) 30~100 使用率(%) 35 電源コード(m) 3 定格入力(kVA) 2.55 適合材 軟鋼、ステンレス 入力電流(A) 25.5 溶接板厚(mm) 【鉄】0.6~4.0【ステンレス】0.8~1.5 使用ワイヤー(mm) Φ0.6~0.8
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

100V/200V兼用、持ち運びに便利な小型軽量タイプです。 低電圧溶接機だから消費電力が少なく経済的です。 使用率オーバー防止機機能付きなのでトランス焼損がありません。 家庭用コンセント100V15Aで板厚3mmまで溶接が可能で、溶接棒は低電圧溶接棒を使用してください。 100V・200Vの切替えはプレートの移動で、2次側コード取り外しをしなくても変換ができます。
用途100V15Aで板厚3mmまでの溶接。 適合溶接棒(mm) 1.4~3.2(低電圧用) セット内容 遮光面フィルター、カバープレート付100V用ゴムプラグ 質量(kg) 16.5 適合板厚(mm) 1.2~6.0 使用率(%) 10 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 170×365×270 適合材 鉄、ステンレス、鋳物 定格一次電圧(V) 単相100/200 定格一次入力(kVA) 5
1個
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

数量限定で特別カラーモデルが登場!ゴールド×ブラックのツートンカラーの企画品です。誰もが簡単に溶接を楽しめるを基盤にトランス式からインバーター方式の半自動溶接機です。指定した設定において最適な溶接条件を自動調整するシナジー機能付きです。薄板溶接が可能となり、0.6mmノンガスワイヤが使用できます。インチング機能付き、MMA(手棒溶接)機能付きです。
用途100V専用半自動溶接機。 仕様 ノンガス専用 セット内容 ホルダ付ケーブル(2m)・アースクリップ付きケーブル(2m)・2P/100Vアダプタ 出力 (100V)MIG30~80A/MMA10~60A 本体質量(kg) 7.5 定格入力電圧(V) 単相100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 180×410×350 定格使用率(%) (100V)0.35 溶接板厚(mm) 鉄0.6~3.2・ステンレス0.8~1.5
1台
49,980 税込54,978
翌々日出荷

半自動溶接機交換消耗品です。 軟鋼用SAY-100用ノンガスワイヤ用チップです。
用途半自動溶接用。 径(Φmm) 0.8 適合機種 SAY100
1箱(5個)
1,798 税込1,978
当日出荷

30°、60°、90°での角度保持が可能な、溶接用マグネットです。取り外し時に、ドライバーなどで簡易に取り外し可能な、ホール(穴)付です。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。 材質 マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール 2018年トラスコ掲載ページ 7 0328
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

半自動溶接機チップ、トーチ保護用スパッタ付着防止剤です。
用途スパッタ付着防止。 成分 鉱物油、鉱物脂、天然樹脂 質量(g) 265 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 75×78×75 危険物の類別 非危険物
1本(200g)
1,298 税込1,428
当日出荷

アルミ、高張力鋼板、ブレージングワイヤにも適応。 ワイヤフィードモーター採用でスムーズな送給を実現。 プロ仕様・最上位モデルの半自動溶接機。 仕上がりがきれいなインバータ制御方式を採用で、スムーズなアークスタートと安定したアークでストレスのない作業が可能。 半自動ワイヤ供給式で溶接棒や高圧ガスが不要。さらに溶接電流、電圧の細かい調整とワイヤスピードの微調整が可能です。 使用率オーバーによる過熱異常や、過電流などの異常を感知するとサーキットプロテクタが自動で電源をカットして本体を保護。 小さくてコンパクトなポータブルタイプ。軽量で持ち運びも可能です。 ノンガス・ガス兼用機なので多彩な使い方が可能。 コード類を巻き取る機能が本体上部にあり、収納にも便利。
定格使用率(%) 100V:60、200V:20 溶接 溶接可能材料:軟鋼(板厚0.8~4.5mm)、ステンレス(板厚0.8~4.0mm)、高張力鋼板(板厚0.8~4.0mm)、アルミ(板厚0.8~4.0mm)※使用条件によって異なる 付属品 トーチコード(3m)、アースコード(3m)、チップ交換用金具、スワンネック交換用六角レンチ トラスコ品番 818-5948 質量(kg) 14.5 定格電流(A) (1次)30、(2次)DC80/100V、DC140/200V 定格周波数(Hz) 50/60兼用 容量(kVA) (定格入力)3/100V、6/200V 定格一次電圧(V) 単相100/単相200兼用(自動切替) 本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 237×416×378
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

SUZUKID(スズキッド)トーチ先端極細ノズル B
スズキッド半自動溶接機用の先極細ノズルです。 先細で、作業部は見やすく、作業しやすいです。
用途半自動溶接機各種取付先端ノズル。 仕様 極細チップ0.8mm・0.9mm使用可能 トラスコ品番 818-5983
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

耐割れ性に優れ片面溶接の特に初層には最適です。 軟鋼490N/mm2級高張力鋼の低電流用溶接ワイヤー。 スパッタも少なく全姿勢薄板溶接に最適。
用途自動車、車両、造船、電機、産業機械、鉄骨、橋梁などの各種構造物の突合せ、すみ肉、および重ね全姿勢溶接。 JIS規格 Z3312 YGW12 タイプ 軟鋼・490N/mm2級高張力鋼、低電流溶接用
1箱(10kg)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途アーキュリー半自動溶接機補修部品 適合 アーキュリー80,120,150,180 トラスコ品番 818-5980 種別 0.6~1.2Φ用 内容 ストレートノズル1ヶ(0.6~1.2Φ用) 部品名称 トーチ先端ノズル 共用
1個
799 税込879
当日出荷